| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000LM534 Herst.-Nr.: 6000LM534 EAN/GTIN: 4260492258969 |
| |
|
| | |
| Deckenlampe mit LED, Stoff grau/Abdeckung satiniert, Ø 20 cm, CEILING DREAM Moderne LED Stofflampe mit 20 cm kleinem Durchmesser und Lampenschirm in Grau aus dem Hause Smartwares Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Deckenleuchte aus dem Hause Smartwares. Mit ihrem angenehmen und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Der graue Stoffschirm hat einen Durchmesser von 20 cm sowie eine Höhe von 11 cm. Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung für ein faszinierendes Licht Ambiente. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Mit dem dimmbarem Leuchtmittel ist die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. * Geeignet für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. je 40 Watt und wird inkl. 5 Watt dimmbarer LEDs mit jeweils 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | dimmbar: | Ja | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Grau | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,427 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aus, Lampen-Schirm, Flur-Lampe, Wohnzimmer-Lampen, Esszimmer-Lampen, für, über, Esstisch, Decke, Decken-Beleuchtung, Schlafzimmer-Lampe, modern, Galerie, Schlafzimmer-Leuchte, rund, 20cm, grau, klein-er, Durchmesser |
| | |
| |