Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Topf, Wandaufbewahrung - Deko, Form Kasten, Veilchenblau, B. 12 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetischer Topf, Wandaufbewahrung - Deko, Form Kasten, Veilchenblau, B. 12 cm
Magnetischer Topf, Wandaufbewahrung - Deko, Form Kasten, Veilchenblau, B. 12 cm
Magnetischer Topf für Wandaufbewahrung - Wanddeko, Form Kasten, veilchenblau
Gestaltungsbeispiel
Logo
Artikel-Nr.:
     1609-54006-502-001
Hersteller:
     KalaMitica
Herst.-Nr.:
     54006-502-001
EAN/GTIN:
     8032836943871
Suchbegriffe:
Wanddeko
Aufbewahrungsbox
Wandregal
Blumentopf

Magnetischer Topf, Wandaufbewahrung - Deko, Form Kasten, Veilchenblau, B. 12 cm

Farbenfrohe und vielseitig wandelbare Wanddeko ganz nach Lust und Laune!

Das kann KalaMitica.

Eine innovative Lösung für die Präsentation von Pflanzen und allem was Sie gekonnt in Szene setzen möchten.

Die magnetischen Töpfe sind aus Kunststoff, in der Rückwand ist ein starker Magnet, mit einer Tragkraft von 500 g eingeschmolzen, deshalb haften sie an jeder metallenen Oberfläche (außer Edelstahl).

Diese Farbtupfer sind nicht nur für Pflanzen tauglich, sondern verrichten auch als Aufbewahrungsbox in der Küche, im Bad oder Kinderzimmer farbenfrohe Dienste.

Passend für eine vielseitige Wanddekoration gibt es zu den Magnettöpfen auch verschiedene Magnettafeln aus Metall, mit und ohne Rahmen zum Montieren an die Wand oder zum freien Aufstellen.
Die dunklen Platten können Sie außerdem mit Kreide beschriften und als Memoboard benutzen.

Mit den Platten und Magnettöpfen von KalaMitica haben Sie eine flexible und platzsparende Wandaufbewahrung und Wanddeko, die in jedem Wohnambiente ein absolutes Highlight ist.

Sie können dieses System als Wandregal im Kinderzimmer, Bad oder Küche montieren oder Ihre Blumen im Wohnzimmer zu einer besonderen Wanddekoration zusammenstellen.

Mit ein paar Handgriffen lassen sich immer wieder neue Arrangements und Hingucker schaffen.
Dekorativ aufräumen und Ordnung halten mit einem besonderen Wohnaccessoires.

Sollte mal keine Metalloberfläche zur Verfügung stehen oder Sie haben keinen Platz um eine große Magnettafel anzubringen, so können Sie auch eine kleine runde Metallscheibe montieren, die komplett hinter dem Topf verschwindet.

100% Made in Italy


* Kunststofftopf mit Magnet
* Form: Kasten
* Farbe: veilchenblau
* Maße außen B/H/T: 13 x 6 x 6,5 cm
* Breite innen: 12 cm
* max. Belastung auf KalaMitica Magnettafel: 500 g
* in 9 Farben erhältlich

Einsatzbereich:
Aufbewahrungsbox
Wandregal
Magnettafel
Wohnaccessoires
Weitere Informationen:
Linie:
Classic Line
Material:
Kunststoff
Form:
Kasten
Farbe:
veilchenblau
Abmessung:
Maße außen B/H/T: 13 x 6 x 6,5 cm, Maße innen: Breite 12 cm
Belastung maximal:
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KalaMitica
51009-513-001
ab € 7,40*
Sonstiges
KalaMitica
64110-201-006
ab € 13,68*
Sonstiges
KalaMitica
65110-104-006
ab € 12,08*
Sonstiges
KalaMitica
65110-201-006
ab € 10,53*
Sonstiges
KalaMitica
65110-307-006
ab € 10,51*
Sonstiges
KalaMitica
65110-611-006
ab € 10,49*
Sonstiges
KalaMitica
65110-502-006
ab € 10,50*
Sonstiges
KalaMitica
51009-502-001
ab € 7,50*
Sonstiges
KalaMitica
25050-102-000
ab € 15,94*
Sonstiges
KalaMitica
25005-910-000
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.