Magnetischer Topf für Wandaufbewahrung - Deko, Form Pyramide, Limegrün, Ø 9 cm
Farbenfrohe und vielseitig wandelbare Wanddeko ganz nach Lust und Laune!
Das kann KalaMitica.
Die magnetischen Töpfe sind aus Kunststoff, in der Rückwand ist ein starker Magnet, mit einer Tragkraft von 500 g eingeschmolzen, deshalb haften sie an jeder metallenen Oberfläche (außer Edelstahl).
Passend für eine vielseitige Wanddekoration gibt es zu den Magnettöpfen auch verschiedene Magnettafeln aus Metall, mit und ohne Rahmen zum Montieren an die Wand oder zum freien Aufstellen.
Die dunklen Platten können Sie außerdem mit Kreide beschriften und als Memoboard benutzen.
Diese Farbtupfer sind nicht nur für Pflanzen tauglich, sondern verrichten auch als Aufbewahrungsbox in der Küche, im Bad oder Kinderzimmer farbenfrohe Dienste.
Mit den Platten und Magnettöpfen von KalaMitica haben Sie eine flexible und platzsparende Wandaufbewahrung und Wanddeko, die in jedem Wohnambiente ein absolutes Highlight ist.
Eine innovative Lösung für die Präsentation von Pflanzen und allem was Sie gekonnt in Szene setzen möchten.
Sie können dieses System als Wandregal im Kinderzimmer, Bad oder Küche montieren oder Ihre Blumen im Wohnzimmer zu einer besonderen Wanddekoration zusammenstellen.
Mit ein paar Handgriffen lassen sich immer wieder neue Arrangements und Hingucker schaffen.
Dekorativ aufräumen und Ordnung halten mit einem besonderen Wohnaccessoires.
Sollte mal keine Metalloberfläche zur Verfügung stehen oder Sie haben keinen Platz um eine große Magnettafel anzubringen, so können Sie auch eine kleine runde Metallscheibe montieren, die komplett hinter dem Topf verschwindet.
100% Made in Italy
* Kunststofftopf mit Magnet
* Form: Pyramide
* Farbe: limegrün
* Maße außen B/H/T: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
* Innendurchmesser: 9 cm
* max. Belastung auf KalaMitica Magnettafel: 700 g
* in 14 Farben erhältlich
Einsatzbereich:
Aufbewahrungsbox
Wandregal
Magnettafel
Wohnaccessoires