Markierungsklebeband 5cm x 33m, selbstklebend, Kennzeichen & Markieren von Hindernissen & Gefahren
Das Markierungsklebeband in der Größe von 5cm x 33m ist die ideale Lösung, um zuverlässig Gefahrenzonen und Hindernisse zu kennzeichnen. Dieses vielseitige Klebeband bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, auf potenzielle Risiken aufmerksam zu machen.
Besondere Eigenschaften:
Vielseitig einsetzbar: Dieses Markierungsklebeband ist die perfekte Wahl, um Gefahrenzonen, Hindernisse und Risikobereiche auf eine klare und deutliche Weise zu kennzeichnen.
Selbstklebend: Das Klebeband ist selbstklebend und ermöglicht eine einfache Anbringung auf verschiedenen Oberflächen. Es haftet zuverlässig und kann je nach Bedarf zugeschnitten werden.
Sehr gut sichtbar: Dank der auffälligen Farbkontraste von Gelb und Schwarz ist das Markierungsklebeband besonders gut sichtbar. Dies erhöht die Aufmerksamkeit und warnt vor potenziellen Gefahren.
Hohe Temperaturbeständigkeit: Das Markierband zeigt eine bemerkenswerte Temperaturbeständigkeit im Bereich von -20 °C bis +80 °C. Dies ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen und Witterungsbedingungen.
Individuell zuschneidbar: Das Klebeband kann problemlos auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, um perfekt auf Ihre Markierungsanforderungen zu passen.
Technische Daten:
Material: PVC
Klebstoff: Gummi
Gesamtdicke: 140 µm
Dicke des Trägermaterials: ± 0.135 mm
Dicke des Klebstoffs: ± 0.015 mm
Haftfestigkeit: >1.6 N/cm
Dehnung: >150 %
Zugfestigkeit: >20 N/cm
Wärmebeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
Farbe: gelb/schwarz
Form: Rolle
Abmessungen: 50 mm x 33 m
Anzahl: 1
Das Markierungsklebeband ist eine äußerst nützliche Lösung, um sicherheitsrelevante Bereiche zu markieren und auf Gefahren hinzuweisen. Mit seiner Sichtbarkeit, einfachen Anwendung und Temperaturbeständigkeit bietet es eine praktische Möglichkeit, Risiken zu minimieren und Aufmerksamkeit zu erregen.