Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm
2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm
2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm
2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm
2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm
2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-456-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     456-750-2
EAN/GTIN:
     4260380829172
Suchbegriffe:
456-750
Terrassenleuchte
Standleuchte
Stehleuchte

2er-Set Terrassenleuchten Standleuchten LUCCA, E27, schwarz 130cm

Bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit dem 2er-Set moderner Terrassenleuchten LUCCA mit schwarzem Metallschirm und passendem Aluminium-Gestänge um ein weiteres Highlight.

Die Standleuchten können Sie wahlweise mit dem Betonstandfuß aufstellen, oder mit dem beigefügtem Erdspieß. Beides verspricht sicheren Stand.
Große Freiheit in der Platzwahl für die Leuchten haben Sie durch die 5 Meter lange Zuleitung.

Für die Terrassenleuchten können Sie Glüh-, Energiespar- oder LED-Leuchtmittel mit einer E27-Fassung mit max. 60 Watt nutzen. Die Leuchtmittel sind nicht beigefügt.

Die Leuchten der Serie LUCCA aus dem Hause Konstsmide sind Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (allerdings NICHT in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Metall, Beton
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Durchmesser: 27,5 cm
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
8,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 523,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 615,36*
€ 732,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 610,02*
€ 725,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 592,65*
€ 705,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 572,29*
€ 681,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 523,34*
€ 622,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
450-300
ab € 220,92*
Ähnlich
Konstsmide
456-750
ab € 226,40*
Ähnlich
Konstsmide
453-300
ab € 127,29*
Ähnlich
Konstsmide
453-300-2
ab € 299,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.