Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbefestigung für Wandleuchten, Aluminium weiß, Höhe 19cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckbefestigung für Wandleuchten, Aluminium weiß, Höhe 19cm
Eckbefestigung für Wandleuchten, Aluminium weiß, Höhe 19cm
Eckbefestigung für Wandleuchten, Aluminium weiß, Höhe 19cm
Eckbefestigung für Wandleuchten, Aluminium weiß, Höhe 19cm
Artikel-Nr.:
     1609-448-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     448-250
EAN/GTIN:
     7318304482501
Suchbegriffe:
Eckbefestigung
Wandbefestigung
Ecksockel
Ecksockel für Wandleuchten

Eckbefestigung für Wandleuchten, Aluminium weiß, Höhe 19cm

Universal Eckbefestigung aus Aluminium weiß für Wandleuchten.
Die ideale Lösung zur Montage von Leuchten aus Gebäudeecken.

Maße ca.: H/B/T 19 x 11 x 5 cm

Montagevorrichtung für Konstsmide-Leuchten vorgebohrt.
Bohrungen evtl. auch für weitere Marken geeignet.

Auch zu finden unter: Wandbefestigung, Ecksockel, Ecksockel für Wandleuchten, Eckhalterung
Weitere Informationen:
Maße:
B: 11cm T: 5cm H: 19cm cm
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gebäudecke, Gebäudecken, Eckhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,74*
€ 23,74*
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 30,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,67*
€ 30,51*
3 Tage
2
€ 9,45*
ab € 23,54*
€ 32,45*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 28,56*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HINKLEY
HK-PLANTATION-S-BU
ab € 173,23*
Sonstiges
HINKLEY
HK-PLANTATION-M-BU
ab € 345,43*
Sonstiges
HINKLEY
HK-PLANTATION-S-MB
ab € 173,33*
Sonstiges
HINKLEY
HK-PLANTATION-M-MB
ab € 347,94*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-S
ab € 169,15*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-M-BU
ab € 333,49*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-S-MB
ab € 168,38*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-M
ab € 332,17*
Sonstiges
meineWunschleuchte
31S57S
ab € 24,24*
Sonstiges
meineWunschleuchte
31S57
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.