| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-421169142 Herst.-Nr.: 421169142 EAN/GTIN: 4017807279306 |
| |
|
| | |
| LED Pollerleuchte PEARL mit Bewegungsmelder in Anthrazit IP54 - Höhe 100cm Kommen Sie nicht mehr im Dunkeln nach Hause! Die LED Außenleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von 9 mtr. Diese LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder die Terrassen. Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie gezielte eine Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium versehen mit Acryl-Glas. Durch die Oberfläche in anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 14cm x 12,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP54 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in Einfahrten. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Standleuchten zur Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Trio Außenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 9 Watt und 900 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten und Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage, kombinieren Sie die Pollerleuchte mit der Sockelleuchte und der Wandleuchte aus der Serie PEARL! Auch zu finden unter: Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht, Stehlampe für draußen, Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 900 Lumen = 900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m | Resonanzschwelle: | von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,81 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, automatik schalter, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, LED, IP54, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Wegbeleuchtung, mit, Sensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 103,98* | € 127,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,01* | € 128,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,77* | € 128,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,65* | € 132,55* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,80* | € 139,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|