| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81070296 Herst.-Nr.: 40-81070296 EAN/GTIN: 4251820306797 |
| |
|
| | |
| Barock Ganzkörperspiegel TANJA 50x150cm Holzrahmen Schwarz-Silber Ausgefallener Barock Wandspiegel TANJA mit Schwarz-Silber Holzrahmen 50x150 cm aus dem Hause Mirrors and More Dieser rechteckige Spiegel zieht mit seinem attraktiven Holzrahmen in Schwarz-Silber und dem anmutenden Blätterdesign alle Blicke auf sich. Mit einem außergewöhnlich gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt. Der Barock Spiegel kann in jedem Raum platziert werden und erhält somit unterschiedliche Aufgaben. In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt. So macht er sich gut über der Wohnlandschaft, dem Bett und auch im Eingangsbereich. Neben der Garderobe platziert eignet er sich ideal, um das Outfit noch einmal zu überprüfen, bevor man das Haus verlässt. Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 50 cm x 150 eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer. Besonders im Eingangsbereich können Sie Ihren Gästen damit bewundernde Blicke entlocken. Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem TANJA Holzspiegel begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | Schwarz, Silber | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 3,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ganzkörper, mit, Rahmen, Holzrahmen, Rahmenspiegel, Silberrahmen, Barockrahmen, silber, Holz, rechteckig, rechteckiger, Design, Barock, Antik, Landhaus, Landhausstil, Vintage, ausgefallene, schöner, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Garderobenspiegel, Garderobe, Ankleidezimmerspiegel, Ankleidezimmer, Ankleidespiegel, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer |
| | |
| |