Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter
Artikel-Nr.:
     1609-356S280
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     356S280
EAN/GTIN:
     4262382967227
Suchbegriffe:
Luftreinigungsgerät
Raum-Luftreiniger
Luftwäscher
Hepa-Filter

Smarter Luftreiniger Timer, Luft Qualitätsanzeige, 35m² & Ersatz Hepafilter

Möchten Sie die Kontrolle über die Luftqualität in Ihrem Haus haben?

Dann ist unser Smarter Luftreiniger INKLUSIVE ERSATZFILTER genau das, wonach Sie suchen! Er ist mit einer integrierten Qualitätsanzeige mit Farbangaben und drei verschiedenen Filtersystemen ausgestattet. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf und der Kohlefilter entfernt unangenehme Gerüche. Zusätzlich werden durch den H13 HEPA-Filter Mikropartikel vernichtet. Auf diese Weise sorgt dieser leistungsstarke Luftreiniger für ein optimales Raumklima. Obendrein lässt er sich einfach über die HomeWizard Climate App oder per Sprachbefehl über Google AssistantTM oder Siri steuern.

Mit einem Luftreiniger schaffen Sie nicht nur ein gesünderes Raumklima – es gibt noch eine Reihe weiterer Vorteile. Dieser Luftreiniger verbessert das Klima in Ihrem Zuhause, indem er (Fein-)Staub, Bakterien und Allergene aus der Luft filtert. Der Luftreiniger hilft daher auch, Allergie- oder Asthma-Beschwerden zu reduzieren. Indem Sie ihn mit der HomeWizard Climate App verbinden, können Sie die Luftqualität Ihres Hauses jederzeit und von überall aus steuern.

Mit den drei verschiedenen Filtern sorgt dieser Lufterfrischer für ein optimales Klima in Ihrem Zuhause. Der Vorfilter fängt Haare und (Fein-)Staub auf. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie oder ein Familienmitglied empfindlich auf Haustiere wie Katzen und Hunde reagieren. Der Aktivkohlefilter beseitigt unangenehme Gerüche im Haus und sorgt somit für reichlich frische Luft. Darüber hinaus vernichtet der H13 HEPA-Filter auch die übrigen Mikropartikel endgültig.

Dieser Luftreiniger hat eine Reichweite von 35m2 und ist daher perfekt für den Einsatz im Schlafzimmer geeignet. Nach der CADR-Klassifizierung reinigt dieses Kraftpaket 280 Kubikmeter pro Stunde bei einem Geräuschpegel von 55 db. Obwohl der Luftreiniger Schwerstarbeit leistet, werden Sie sich dank seines sehr niedrigen Geräuschegels nicht durch ihn gestört fühlen. Außerdem ist dieser Luftreiniger mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Jetzt können Sie ganz einfach ein optimales Klima in Ihren vier Wänden schaffen!

Dieser Luftreiniger mit einer Leistung von 29 Watt verfügt über drei verschiedene Leistungsstufen, eine Timerfunktion (2 - 4 - 6 - 8 h) und einen Schlafmodus. Auf diese Weise können Sie diesen nützlichen Artikel genau nach Ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben einstellen. Darüber hinaus überzeugt dieser Luftreiniger nicht nur durch sein schlichtes, weißes Erscheinungsbild, sondern auch durch eine praktische Qualitätsanzeige, die die Luftqualität anhand von Farben direkt wiedergibt. So steht Rot beispielsweise für eine niedrigere Luftqualität, wohingegen Grün auf eine ausgezeichnete Qualität hinweist. Außerdem verfügt er über eine Kindersicherung, wodurch er sehr sicher in der Anwendung ist.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 44 cm Breite: 25 cm Tiefe: 25 cm
Farbe:
Weiß
Betriebsarten:
Einfache Steuerung per HomeWizard Climate App, Sprachsteuerung oder über die manuelle Steuerung
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
280 m³/Stunde
Leistung:
29 Watt
Geräuschpegel:
55 dB
Mit Timer:
2 - 4 - 6 - 8 Stunden
Überhitzungsschutz:
Ja
Gewicht:
3,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,95*
€ 147,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,13*
€ 133,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,98*
€ 117,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.356001.01.001
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.