Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     1609-352710342
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     352710342
EAN/GTIN:
     4017807473308
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

WIZ LED Pendellleuchte AARON Anthrazit Ø 80cm mit Fernbedienung

Praktisch, funktional und vor allem stylisch!

Die innovativen Leuchten der Serie AARON aus dem Hause Trio Leuchten überzeugen nicht nur durch ein modernes Design, sie verfügen zusätzlich über die innovative WiZ- Technologie.

Die Farbgestaltung in Anthrazit, ermöglicht ein leichtes Integrieren in vorhandene Einrichtungskonzepte.Das moderne, geometrische Design aus drei unterschiedlichen Kreisen wird durch modernste Technik optimal abgerundet. Die auffällige Lampe hat eine Abhängung von 150cm und sorgt für besondere Aufmerksamkeit mit einem Gesammtdurchnesser von 80cm.

Doch nicht nur optisch hat die Hängelampe einiges zu bieten, sie überzeugt ebenfalls mit einer starken 80 Watt LED Leistung sowie mit einer effektiven und vielseitigen Technik: Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Leuchte stufenlos dimmen, die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (3000-6000 Kelvin) regulieren sowie verschiedene RGBW Farben (rot, grün, blau, weiß) índividuell einstellen. Über die Memory Funktion wird die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte automatisch verwendet.

Dank modernster WIZ Technologie lässt sich die Hängelampe über 4 verschiedene Wege steuern:

1. WIZ MOTE: Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung
2. WIZ CLICK: Vorhandener Lichtschalter (2 favorisierte Lichtmodi über den Schalter abrufen)
3. WIZ APP: Kostenlos in 6 Sprachen im App Store oder Google Play Store erhältlich
4. WIZ MAGIC: Sprachsteuerung (kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Siri)

Ob als stylishe Pendelleuchte in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäße Esszimmerlampe, als cooler Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder auch als hochwertige Designerlampe im Schlafzimmer - dieses vielseitige LED Pendel wird ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Smartlights:
WIZ
Sprachsteuerung:
Alexa, Google Home, Siri
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 79 cm, Durchmesser: 80 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 80 Watt)
Lichtstärke:
1 x 7000 Lumen = 7000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,91 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, SmartHome Fernbedienung, hängeleuchte led 6200k, smart home hängeleuchte, led pendelleuchte 6000 kelvin, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Lampen, Leuchten, Decke, Deckenbeleuchtung, Beleuchtung, Licht, Wohnraumleuchten, innen, für, fürs, den, mit, per, und, LED, steuern, Steuerung, gesteuerte, steuerbare, kompatible, kompatibel, fähige, intelligente, dimmbar, dimmbare, Dimmer, moderne, modern, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, stylishe, Design, Designer, Metall, Anthrazit, rund, Kreis, Ring, ringförmig, flach, flache, groß, große, geometrisch, geometrische, Farbwechsel, Farbwechsler, RGB, Fernbedienung, Memory, Funktion, Multifunktionsleuchte, Smart, Home, alexa, siri, Sprachsteuerung, Sprachbefehle, iphone, Handy, Smartphone, Shortcuts, Kurzbefehle, ios, Apple, Google, ok, hey, wiz, App, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmer, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küche, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esszimmertischleuchte, Esstischlampe, Esszimmer, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Galerie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,44*
€ 262,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,83*
€ 267,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,03*
€ 272,61*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 271,18*
€ 323,97*
€ 5,95*
ab € 289,28*
€ 342,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.22
ab € 28,06*
Sonstiges
Smartwares
10.012.23
ab € 21,70*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,36*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700107
ab € 38,22*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700108
ab € 32,11*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100100
ab € 38,55*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,62*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,6064*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,29*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751041-07
ab € 54,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.