Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Tischleuchten GERI, Fuß Keramik grau, Stoffschirm weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Tischleuchten GERI, Fuß Keramik grau, Stoffschirm weiß
2er Set Tischleuchten GERI, Fuß Keramik grau, Stoffschirm weiß
2er Set Tischleuchten GERI, Fuß Keramik grau, Stoffschirm weiß
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-21676-2
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     21676-2
EAN/GTIN:
     4260449586916
Suchbegriffe:
Tischlampe
Tischleuchten
Tischlampen
Nachttischlampe

2er Set Tischleuchten GERI, Fuß Keramik grau, Stoffschirm weiß

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht dieses elegante 2er Set Tischleuchten aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrer klar definierten Farbgebung bringen sie ein besonderes Flair in Ihr Zuhause und sorgen ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente.

Das klassische Design der 29 cm hohen Tischlampen erhält durch die dezente Farbgebung in Grau und Weiß eine besondere Note. Der Sockel der Leuchten ist aus Keramik und wird durch die eingearbeitete, feine Struktur harmonisch aufgelockert. Die Schirme sind aus weißem Stoff. Sie haben eine Größe von jeweils 13 x 11 cm. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lassen sich die Tischleuchten komfortabel bedienen.

Sie suchen neue Wohnzimmerlampen, die in Form von edlen Tischleuchten für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgen? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer ausgefallene Nachttischlampen suchen, sind die Tischleuchten GERI garantiert immer eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schönen Tischlampen werden Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Jede Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Grau, Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
21675-2
ab € 26,79*
Ähnlich
Globo
21676
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.