| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-0433 - EMP301USB Herst.-Nr.: 0433 - EMP301USB EAN/GTIN: 4004282404330 |
| |
|
| | |
| 4-fach USB Tischladestation + Steckdose für Smartphone / Tablet, Dockingstation Mit dieser USB Tischladestation können Sie perfekt an Ihrem Tablet / Smartphone arbeiten oder lesen und das Gerät gleichzeitig laden. Der 4-fach USB Ladeadapter ist z.B. ideal für die Geschäftsreise oder den Urlaub. Zumeist ist am Tisch oder Arbeitsplatz nur eine Steckdose in der Nähe. Mit diesem 4fach USB-Netzteil können Sie nun zugleich am Tablet arbeiten oder Videos schauen und das Smartphone und weitere Geräte laden. Die rutschfeste Stellfläche der Dockingstation bietet hier einen zusätzlichen Komfort. * USB Ausgangsleistung max. 4800mA bei gleichzeitiger Nutzung aller Buchsen * USB Eingangsspannung 100 - 240 VAC, 50/60Hz * Schutzkontaktsteckdose 230V ~ 16A, max. 3680W * 1,4 Meter Kabellänge Weitere Informationen: | | Funktion: | Ladestation | Material: | Kunststoff | Steckdosen: | 1 x Schuko - 4 x USB | Kabellänge: | 1,4 Meter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischladegerät, Tischladestation, docking station tablet, dockingstation für tablet, USB Tischladestation, USB Ladestation, USB Ladebuchse, 4fach USB-Ladebuchse, 4fach USB Ladestation, USB Ladeadapter, 4-Port-Ladeadapter, USB 4-fach Stecker, USB 4-fach Ladestecker, Ladestation Tablet, Ladestation Smartphone |
| | |
| |