Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer
Artikel-Nr.:
     1609-01S182238
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     01S182238
EAN/GTIN:
     4262382968538
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Salz-Streuer

Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 4Ltr. 1350 Watt - mit Salzstreuer

Nutzen Sie diese praktische und vielseitige 4 Liter Heißluftfritteuse mit 1350 Watt inklusive Salzstreuer für Ihre täglichen Mahlzeiten!

Mit ihrer Warmhalte- & Vorheizfunktionen und 8 voreingestellten Programmen bereiten Sie Pommes Frites, Fisch, Fleisch, Gemüse, Kuchen und mehr zu! Es ist auch möglich, den Timer (0-1,5h) und die Temperatur (80-200°C) nach Ihrem Geschmack zu einstellen. Der digitale LCD-Touchscreen ist sehr benutzerfreundlich und die Einstellungen sind einfach durchzuführen.

Kompakt und praktisch für die ganze Familie.
Mit ihrem Volumen von 4 Liter ermöglicht diese großzügige Heißluftfritteuse Portionen von bis zu 1kg Pommes Frites zuzubereiten. Es ist auch möglich, die Menge der zubereiteten Lebensmittel je nach Anzahl der Gäste anzupassen. Legen Sie die Grillplatte auf den Boden des Behälters, um ein köstliches Gericht für die ganze Familie zuzubereiten oder heben Sie sie an, um kleinere Mengen zuzubereiten, sowie zum Grillen auf höherer Ebene.

Eine Heißluftfritteuse ist eine großartige Alternative zum herkömmlichen Backofen: Kleiner und kompakter, bietet sie die gleichen Funktionen, es braucht weniger Zeit zum Vorwärmen und Kochen Ihrer Lebensmittel, und verbraucht weniger Energie.

Ihre Speisen verlieren nicht an Textur. Im Gegensatz zu einer Mikrowelle können Sie Ihre Pommes Frites aufwärmen, ohne sie aufzuweichen. Es ist auch vielseitiger als eine herkömmliche Fritteuse und bietet mehr Möglichkeiten, benötigt aber viel weniger Fett (bis zu 85% weniger) für schmackhafte Ergebnisse. Ideal für eine gesundere Ernährungsweise und wenn Sie den Geruch von Frittierfett nicht mögen.
Weitere Informationen:
Material:
ABS Kunststoff
Geräte-Typ:
Heißluftfritteuse
Gewicht:
4,5 kg
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 26 cm
Leistung:
1350 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
4 Liter
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb
Sichtfenster:
nein
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Timer Funktion
Besondere Merkmale:
8 vorprogrammierte Backprogramme
Weitere Suchbegriffe: Salzstreuer, salzstreuer, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Gastro, Fryer, Test, Princess, XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,41*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,41*
€ 130,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,80*
€ 129,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO530FR
€ 93,23*
Ähnlich
DOMO
DO469FR
€ 80,99*
Ähnlich
DOMO
DO532FR
€ 72,01*
Ähnlich
Princess
01.182021.01.001
€ 85,35*
Ähnlich
DOMO
DOS509FR
€ 71,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.