|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-01S182068 Herst.-Nr.: 01S182068 EAN/GTIN: 4262382968514 |
| |
|
|  |  |
 | Digitale Heißluftfritteuse Doppelkorb 8Ltr 2400 Watt & Salzstreuer Finden Sie es auch unpraktisch, Ihre Snacks erst zubereiten zu können, nachdem Sie die Pommes frittiert haben? Mit der XXL Heißluftfritteuse mit Doppelkorb gehört das jetzt der Vergangenheit an. Sie können in dieser Heißluftfritteuse einfach beides gleichzeitig zubereiten! Dieses Gerät verfügt über zwei getrennte Garzonen, sodass Sie zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten können. Die 2 Körbe haben jeweils ein Fassungsvermögen von 4 Litern, damit Sie eine komplette Mahlzeit für die ganze Familie zubereiten können. Zudem verfügt die Heißluftfritteuse über eine praktische Synchronisierungsfunktion, sodass Ihre Speisen zur gleichen Zeit fertig sind. Und das alles, ohne extra Öl hinzuzufügen! Praktischer Touchscreen und 8 voreingestellte Programme Die Heißluftfritteuse mit Doppelkorb verfügt über einen doppelten Touchscreen, über den Sie beide Körbe separat bedienen können. Die Temperatur kann zwischen 80 °C und 200 °C eingestellt werden, und die Timerfunktion schaltet das Gerät automatisch ab, wenn es fertig ist oder nicht benutzt wird. Die Heißluftfritteuse verfügt außerdem über 8 voreingestellte Programme, bei denen sie automatisch Garzeit und Temperatur für Pommes frites, Fleisch, Fisch, Garnelen, Pizza, Hähnchen, Kuchen und Trockenfrüchte einstellt. Kochen war noch nie so einfach! Funktionen für Duales Garen, zum Schütteln und zur Synchronisierung Neben den praktischen voreingestellten Programmen verfügt die Fritteuse über drei neue Funktionen. Mit der Funktion zum Dualen Garen können Sie die Einstellungen für den linken und den rechten Korb ganz einfach duplizieren. Möchten Sie Ihre Pommes zwischendurch schütteln? Die Funktion zum Schütteln gibt ein Signal nach 2/3 der Zubereitungszeit. So werden Sie daran erinnert, Ihre Pommes zu schütteln – praktisch, oder? Und zu guter Letzt sorgt die Synchronisierungsfunktion dafür, dass zwei Gerichte mit verschiedenen Garzeiten zum gleichen Zeitpunkt fertig werden. Auf diese Weise können Sie eine komplette Mahlzeit zubereiten, ohne darauf warten zu müssen, dass Ihr Gemüse fertig wird, während Sie bereits Ihr Steak essen! Großes Fassungsvermögen von 8 Litern Mit dem großen Fassungsvermögen von 8 L können Sie eine komplette Mahlzeit für die ganze Familie zubereiten. Außerdem verfügen die beiden Garzonen über je ein 1600-W-Heizelement, wodurch eine schnelle Zubereitung gewährleistet ist. Wenn beide Körbe verwendet werden, verbraucht die Heißluftfritteuse nur maximal 1700 W, da sich die Körbe abwechselnd einschalten. Dank der hohen Wattleistung brauchen Sie die Heißluftfritteuse nicht vorheizen und können sofort mit dem Zubereiten beginnen! Leichte Bedienung und einfach zu reinigen Sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, dass zwei Körbe doppelt so viel Reinigung erfordern. Dank der Antihaftbeschichtung lassen sich die Essensreste leicht ablösen und die Körbe können einfach gereinigt werden. Darüber hinaus sind sowohl die Roste als auch die Körbe spülmaschinenfest. Weitere Informationen:  |  | Material: | ABS Kunststoff | Geräte-Typ: | Heißluftfritteuse | Gewicht: | 7,5 kg | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 37,5 cm, Tiefe: 38,5 cm | Leistung: | 2400 Watt | Spannung: | 230 Volt | Füllmenge: | 8 Liter | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb | Sichtfenster: | nein | Plus an Sicherheit: | durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände | Austattung: | Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Timer Funktion | Besondere Merkmale: | 8 vorprogrammierte Backprogramme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Salzstreuer, salzstreuer, Edelstahl, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Gastro, Fryer, Test, Princess, XXL, 182060 |
|  |  |
| |