|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-01.183123.01.001 Herst.-Nr.: 01.183123.01.001 EAN/GTIN: 8712836319752 |
| |
|
|  |  |
 | Kaltzonen Doppelfritteuse 6 Ltr. Edelstahl 2 Frittierkörbe, 3600Watt Bereiten Sie leckere Pommes-Frites, panierte Schnitzel, Gemüse und anderes Frittiergut wie Kartofflecken und Fisch mit dieser Edelstahl Fritteuse zu. Diese fantastische Doppel-Fritteuse mit 2 x 3 Litern frittiert Ihre Snacks in 2 separaten Frittierkammern. Durch die 2 Thermostatregler können beide Kammern getrennt voneinander benutzt werden. Praktisches Doppeldesign Die Kaltzonen Fritteuse ist die ideale Lösung, wenn Sie verschiedene Produkte gleichzeitig frittieren möchten oder eine große Familie haben! Die beiden Behältereinsätze bieten Ihnen nicht weniger als 6 Liter Fassungsvermögen. Außerdem sind beide einzeln benutzbar, so dass Sie unterschiedliche Temperatureinstellungen wählen oder nur jeweils eine Fritteuse nutzen können. Sie ist damit perfekt geeignet, um gleichzeitig beispielsweise Pommes Frites und Snacks für die ganze Familie zuzubereiten. Da das Fett in den beiden Einsätzen getrennt ist, bleibt es länger frisch. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Einsätze miteinander verbunden sind, was die Sicherheit erhöht und nur eine Steckdose erforderlich macht. Die Fritteuse hat eine Leistung von 2 x 1800 Watt. Kaltzone für gesundes Frittieren Viele Fritteusen haben das Problem, dass kleine Krümel durch den Korb fallen und verbrennen, wenn Sie das Fett mehr als einmal verwenden. Dieses Gerät hat eine spezielle Kaltzone, die das verhindert. Kleine Partikel werden in dieser Zone unterhalb des Heizelements aufgefangen und verbrennen daher nicht. Das Fett bleibt dadurch erheblich länger rein und es bilden sich keine schwarzen Rückstände auf den Pommes Frites, die sehr ungesund sind. Einfache Bedienung Die Fritteuse lässt sich ganz einfach bedienen. Beide Einsätze haben einen eigenen Thermostat, der per Drehregler auf bis zu 190⁰C einstellbar ist. Da sich die Temperatur für beide Einsätze separat einstellen lässt, können Sie unterschiedliche Produkte gleichzeitig zubereiten oder nur jeweils einen der Einsätze benutzen. Das Gerät ist dank Überhitzungsschutz sicher und steht mit ihren Anti-Rutsch-Füßen stabil auf Ihrer Arbeitsfläche. Ferner lässt sich die Fritteuse problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der emaillierte Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich. Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahlgehäuse | Geräte-Typ: | Kaltzonen Fritteuse | Gewicht: | 6 kg | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 43 cm | Leistung: | 3600 Watt | Spannung: | 230 Volt | Füllmenge: | 6 Liter | Regulierbarer Thermostat: | bis 190 °C | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel | Spülmaschinenfeste Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel | Ölwechsel: | Einfacher Ölwechsel durch herausnehmbare Fettpfanne | Sichtfenster: | nein | Plus an Sicherheit: | durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände | Austattung: | Kabelaufbewahrungsfach, Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz | Besondere Merkmale: | Fritierkorb mit abnehmbarem Handgriff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse, Fritteusen, Friteusen, Fritöse, Doppelfritteuse, Doppel, Doppelfriteuse, Kaltzonenfritteuse, Kaltzonen, Edelstahl, Elektro, kompakte, Fryer, Deep, Imbiss, Fastfood, Fast, Food, Frittieren, Pommes, Frittes, Fondue, Calamaris, Backfisch, Snack, mit, Öl, Fett, große, Princess |
|  |  |
| |