|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-00886Set17112 Herst.-Nr.: 00886Set17112 EAN/GTIN: 4260618149492 |
| |
|
|  |  |
 | Wifi Audio Türsprechanlage mit Funk Zusatzgong, Nutzung mit Smartphone App Mit diesem smarten Türklingelset verpassen Sie auch dann keine Besucher mehr, wenn gerade einmal kein mobiles Endgerät (z.B. Ihr Smartphone) in der Nähe ist. Das Set besteht aus einer Link2Home Wifi Audio Türsprechanlage mit einem Funk Zusatzgong für die Steckdose und ist eine intelligente Gegensprechanlage für Ihre Haustür: Sobald jemand den Klingelknopf an Ihrer Haustür betätigt, erhalten Sie einen Anruf auf Ihrem Mobilgerät. Parallel ertönt der Zusatzgong mit einer von insgesamt 10 Melodien und einer Lautstärke von bis zu 90 dB. Zusätzlich blinkt der äußere Leuchtring der 7 x 7 x 7,1 cm großen Klingel als optisches Signal. Ein Einstellen der Klingeltonzeit oder eine Stummschaltung sind bei Bedarf möglich. Mit Ihrem Smartphone können nun den Anruf annehmen und mit Ihrem Besucher sprechen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, jederzeit Kenntnis davon zu erhalten, wenn jemand vor Ihrer Haustür steht - egal, wo Sie gerade sind. Wenn ein Besucher die Türsprechanlage betätigt und Sie den Anruf verpassen, kann über die Aufnahmefunktion der Gegensprechanlage eine Sprachnachricht hinterlassen werden. Auch unliebsame Besucher bleiben Ihnen nicht verborgen. Eine einstellbare Funktion übermittelt Ihnen einen Anruf und eine Alarmnachricht, sobald ein Sabotagealarm erkannt wird. Die 12 x 5,8 x 3,3 cm große Außeneinheit mit aufklebbarem Namensschild verfügt über eine Status LED und ist dank Schutzart IP54 UV- und witterungsbeständig. Die Stromversorgung erfolgt kabellos mit 3x 1,5 AA Batterien (NICHT enthalten), so dass Sie für die Montage nicht durch die Hauswand bohren müssen. Die Link2Home App ist für IOS und Android kostenlos erhältlich. Auch zu finden unter: Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Sprechanlage, Klingelanlage, Türkommunikation, Haustürsprechanlage, Türfreisprechanlage, Türfreisprecheinrichtung, Türgegensprechanlage, Türklingelanlage, Türanlage, Türstation Weitere Informationen:  |  | Art: | Türgegensprechanlage | Geeignet für: | Türkommunikation | Kommunikation: | 2 Wege | Orientierung: | Status LED | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 100 Meter | Melodien: | 10 | Klingeltonlautstärke: | 90 dB | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Maße Inneneinheit: | Höhe: 7 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 7,1 cm | Außeneinheit: | Art: Wifi Audio Türsprechanlage, Farbe: Silber | Maße Außeneinheit: | Höhe: 12 cm Breite: 5,8 cm Tiefe: 3 cm | Schutzart: | IP: 54 | Lieferumfang: | Türsprechanlage mit Zusatzgong | Stummschaltung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, Türsprechanlagen, Haussprechanlage, Haustür, Tür, Freisprechanlage, Klingel, mit, Haus, Türklingel, Einfamilienhaus, 1, Familienhaus, Funk, drahtlose, Wlan, Wifi, smarte, home, App, über, für, Smartphone |
|  |  |
| |