| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7NK89369 Herst.-Nr.: 1505782 EAN/GTIN: 4031278057829 |
| | |
|
| | |
| Fettlöser zum Einsatz auf allen Werkzeugteilen, Aggregaten und maschinellen Einrichtungen aus Stahl, Eisen, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink und Silber sowie auf Glas, Kunststoff, gemalten und lackierten Oberflächen. Besonders geeignet für Produktionsanlagen in der lebensmittelverarbeitenden und -produzierenden Industrie. In Reinigungsautomaten sehr gut zu verarbeiten. Löst mühelos Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze und Verkorksungen. Schnell separierend im Ölabscheider. Zusammensetzung: nowa FLA 710 S enthält: <5% nichtionische Tenside, kationische Tenside pH-Wert ca. 13 Leistung: nowa FLA 710 S löst mühelos Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze, Verkoksungen. Schnell separierend im Ölabscheider. Anwendungsbereich: Auf allen Werkzeugteilen, Aggregaten und maschinellen Einrichtungen aus Stahl, Eisen, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink und Silber sowie auf Glas, Kunststoff, gemalten und lackierten Oberflächen ist nowa FLA 710 S einsetzbar. Besonders geeignet für Produktions-anlagen in der lebensmittelverarbeitenden und produzierenden Industrie. Hervorragend auch zur Reinigung von rauch- und feuergeschädigten Ober-flächen einsetzbar. nowa FLA 710 S ist im Reinigungs-automaten sehr gut zu verarbeiten. Anwendung: Bei Anwendung im Tauchbadverfahren nowa FLA 71 S in einer Anwendungskonzentration von 2-5% (2-5L auf 100L Wasser), bei Verwendung eines Hochdruck-gerätes in einer Anwendungskonzentration von 2-10% (2-10L auf 100L Wasser) einsetzen. Durchschnittliche Verweilzeit im Tauchbadverfahren ca. 10-15 Min. Gereinigte Teile anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Besondere Hinweise: Reizend. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Ökologie: Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produkt-Code: GU 70
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, industriereiniger, Küchen, Oberflächenreiniger, Entferner, Tana, Nowa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 40,02* | € 52,00* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 53,27* | € 73,45* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 65,62* | € 86,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 5,327* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|