Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Satin star 5 l matte Polymerdispersion


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Ecolab Satin star 5 L matte Polymerdispersion
Ecolab Satin star 5 L matte Polymerdispersion
Artikel-Nr.:
     1608-e78CAQ1N
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3019780
EAN/GTIN:
     4028163019789
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschichtung
hochglänzend
rutschhemmend
widerstandsfähig

Seidenmatte Polymerdispersion für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Parkett, Laminatböden, textile Beläge und wenig polare, dispersionsabstoßende Oberflächen. Hinterlässt einen seidenmatten und trittsicheren Polymerpflegefilm. Laufstraßen durch Polieren egalisierbar.

Satin star ist eine seidenmatte Polymerdispersion für höchste Ansprüche. Der seidenmatteund trittsichere Pflegefilm ist ideal für alle Objekte geeignet, wo eine matte Optikgewünscht wird. Darüber hinaus eignet sich Satin star hervorragend zur Verbesserungder Optik von unebenen Bodenbelägen und erzielt durch seine ausgezeichnete Deckkraftein homogenes Aussehen. Außergewöhnlich ist die Restaurier-und Polierfähigkeitdes matten Dispersionsfilms.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen.

  • Sauber
    Seidenmatter Pflegefilm für höchste Ansprüche.
  • Sicher
    Matte Optik zur Sicherung der Begeheigenschaften.
  • Effizient
    Hervorragende Verlaufseigenschaften und Deckkraft.

Anwendungsweise

  1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
  2. Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Bendurol maxx erzielt. Bei leichten Beschädigungen des Dispersionsfilms empfehlen wir das TopStripping Verfahren mit Bendurol top stripper.
  3. 2-3 dünne Filme Satin star unverdünnt auf den grundgereinigten Bodenbelag auftragen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir das Rasant System in Kombination mit dem Phazer Auftragebezug. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
  4. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Indur maxx bzw. Magic maxx.
  5. Satin star ist restaurierbar im Spray Cleaner Verfahren (1:1 – 1:10).

Anmerkungen / Information

Nur für den professionellen Gebrauch.

Lagerbedingungen

Vor Frost schützen!
Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
3019780
Weitere Suchbegriffe: polierbar, PVC, grundiertem Linoleum, Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 19,988* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 141,02*
€ 167,81
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 139,55*
€ 166,06
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 136,65*
€ 162,61
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 131,65*
€ 156,66
pro Behälter
ab 40 Behälter
€ 131,33*
€ 156,28
pro Behälter
ab 80 Behälter
€ 127,59*
€ 151,83
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 99,94*
€ 118,93
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.