Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Regain Floor 10 l Alkalischer Küchenfußbodenreiniger


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ecolab Regain Floor 10 l Alkalischer Küchenfußbodenreiniger
Ecolab Regain Floor 10 l Alkalischer Küchenfußbodenreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78BLI78
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9031090
EAN/GTIN:
     4028159031092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger

Alkalischer Fußbodenreiniger. Hochkonzentrat. Schaumarm. Einsetzbar in Bodenreinigungsmaschinen.

  • Intensive Reinigungskraft
  • Für die tägliche Reinigung
  • Schaumarm
  • Hochkonzentrat
  • Wirtschaftliche Dosierung über Ecolab Penguin-Geräte und Topmater Sprühreinigungsgeräte

Anwendungsbereich:

Regain Floor wird für die tägliche Reinigung von alkalibeständigen Küchenfußböden eingesetzt. Das Produkt eignet sich besonders zur Entfernung von organischen Verschmutzungen, wie Fett oder Eiweiß und zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungsleistung, insbesondere auf Sicherheitsfliesen, aus.

Anwendungsweise:

Regain Floor wird vorzugsweise über die Ecolab Penguin-Dosiergeräte oder Topmater Sprühreinigungsgeräte anwendungsgerecht dosiert. Kann aber auch in Bodenreinigungsautomaten oder mit Einscheibenmaschineneingesetzt werden.

Je nach Bedarf werden 10-20 ml/l Wasser dosiert, bei hartnäckigen Schmutzrückständen 50 ml/l Wasser dosieren. Die gebrauchsfertige Reinigungslösung auf den Boden auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Boden mit Einscheibenmaschine oder Reinigungsautomat bearbeiten. Anschließend den Boden mit klarem Wasser nachspülen und zum Bodenablauf abziehen.

Dosierung:

10-20 ml/l

Zusammensetzung:

Farbe/Form: grünlich/flüssig
Geruch: geringer Eigengeruch
pH-Wert: 12,3 (unverdünnt)
Inhaltsstoffe: 5-15 % nichtionische Tenside, < 5 % Seife

Sicherheitshinweise:

Nicht mit anderen Produkten mischen.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger konzentrat, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Fettlöser, Öllöser, Dispergiervermögen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 117,24*
€ 158,22*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 158,24*
€ 4,19*
ab € 116,44*
€ 165,13*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 158,24*
€ 188,31
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 157,14*
€ 187,00
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 155,11*
€ 184,58
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 147,74*
€ 175,81
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 143,10*
€ 170,29
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 142,39*
€ 169,44
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 112,37*
€ 133,72
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 11,237* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.