Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Trump XL Special 5 l Maschinenreiniger, flüssig


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ecolab Trump XL Special 5 l Maschinenreiniger, flüssig
Ecolab Trump XL Special 5 l Maschinenreiniger, flüssig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e788890687
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9054810
EAN/GTIN:
     4028159054817
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrspülerpfleger
Geschirrspülpflege
Spülmaschinenpflege
Industriegerätereiniger

phosphat- und chlorfreies Spülmittel

  • zeichnet sich aus durch eine hohe Reinigungskraft
  • entfernt schonend und rückstandsfrei selbst angetrocknete Speisereste
  • nicht für Aluminium geeignet

Maschinenspülmittel für gewerbliche Spülmaschinen

  • hohe Reinigungskraft
  • beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen
  • phosphat- und chlorfrei

Anwendungsbereich:

Trump XL ist ein flüssiges, phosphat- und chlorfreies Spülmittel für die maschinelle, gewerbliche Geschirreinigung. Das Produkt zeichnet sich aus durch eine hohe Reinigungskraft und entfernt schonend und rückstandsfrei selbst angetrocknete Speisereste. Nicht für Aluminium geeignet.

Anwendungsweise:

Den Kanisterdeckel abschrauben und die Ansauglanze des Ecolab Dosiergerätes einsetzen bzw. das Produkt über das maschinenseitig vorhandene Dosiergerät dosieren.

Dosierung:

1 - 4 ml/l

Zusammensetzung:

Farbe/Form: farblos/flüssig
Geruch: neutral
pH-Wert: 13,0 (1 %ig)
Inhaltsstoffe: 15 - 30 % NTA
weitere Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid

Umweltaspekte:

  • Die Inhaltsstoffe erfüllen bzw. übertreffen die Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die Verwendung von Hochkonzentraten reduziert das Verpackungs-, Transport-, Lager- und Müllvolumen sowie die damit verbundenen Entsorgungskosten. Die Produktverpackung besteht aus Polyethylen, das problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden kann.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
pro Dose
€ 4,99*
ab € 57,92*
€ 82,90*
pro Kartonage
€ 4,19*
ab € 239,55*
€ 343,84*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 82,90*
€ 98,65
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 82,83*
€ 98,57
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 57,92*
€ 68,92
pro Dose
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.