| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e788812617 Herst.-Nr.: 9076840 EAN/GTIN: 4028159040643 |
| | |
|
| | |
| - exzellente Leistung bei hartnäckigen Verschmutzungen ab 40°C
- erreicht hervorragende Waschergebnisse bei allen Waschbedingungen
- auch bei höheren Wasserhärten voll wirksam
- geringe Schaumentwicklung
- phosphatfrei
Das Ecobrite Flüssigwaschmittel Sortiment enthält Premium Hochleistungsprodukte,die sich durch hervorragende Ergebnisse und hoher Ergiebigkeitauszeichnen. - Sauber
– herausragende konstante Waschergebnisse aufgrund aufeinander abgestimmter innovativer Produktkomponenten - Sicher
– gewährleistet hohe Arbeitssicherheit, aufgrund automatischer Dosierung und kontrolliertem Produkt-, Wasser- und Energieeinsatz wird die Umwelt geschont - Effizient
– verhindert Produktverschwendung und teure Rückwäsche
Anwendungsbereich: Ecobrite Emulsion kann für alle waschbaren Textilien aus Baumwolle und Baumwollmischgeweben eingesetzt werden und ist wirksam im Temperaturbereichvon 30 bis 95 °C. Anwendungsweise: Ecobrite Emulsion wird über dasEcolab Dosiergerät besonderswirtschaftlich und sicher dosiert. IhrEcolab Fachberater installiert undrichtet Ihnen das Waschmittelprogrammnach IhrenWaschanforderungen ein. Beste Ergebnisse werden in Kombination mit Ecobrite Oxy und den Ecobrite Weichspülern erreicht. Dosierung: 5-15 ml/kg Trockenwäsche je nachVerschmutzungsgrad undWasserhärte. Physikalische Eigenschaften: Farbe / Form: gelblich / flüssig Sicherheitshinweis: Nicht mit anderen Produkten mischen. Lagerbedingungen: Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 10 und 40 °C lagern! Umweltaspekt: - Die Inhaltsstoffe erfüllen bzw. übertreffen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über die biologische Abbaubarkeit festgelegt sind.
- Die handlichen Produktbehälter bestehen aus Polyethylen, lassen sich vollständig restentleeren und können problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, ecolab waschmittel 25kg, flüssigwaschmittel, ecolab flüssigwaschmittel, Ecolab, Reiniger, Alleinwaschmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,05* | € 377,34* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 290,86* | € 377,36* | | | | Lager 1608 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,60* | € 388,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 25 Kilogramm (ab € 11,904* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|