Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil HC43 Maradin 10 l Intensivreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Buzil HC43 Maradin 10 l Intensivreiniger
Buzil HC43 Maradin 10 l Intensivreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76RJ8997
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     HC43-0010
EAN/GTIN:
     4100660001396
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Allesreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von stark verschmutzten, wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

Ideal für die Bau- und Glasreinigung.

Geeignet für Sportböden.

Anwendbar auch auf beschichteten Bodenbelägen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Exzellente Reinigungswirkung.
Glanz erhaltend durch natürliche Pflegestoffe.
Hohes Dispergiervermögen.
Individuell einsetzbar.
Für die Anwendung mit dem Hochdruckreiniger und im Reinigungsautomaten geeignet.
Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.
Materialschonend.
Hautverträglich.
Angenehmer Duft.

Technische Daten

pH-Wert 9,5 - 10,5
Produkt-Farbe blau
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

HC - Hochkonzentrate sind wirtschaftlich, weil:

Äußerst sparsame Dosierung.
Geringe Lagerhaltung.
Reduzierte Transportkosten.
Schonen Ressourcen.

Anwendung und Dosierung

Für alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen.

Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge.

Unterhaltsreinigung:
10 - 20 ml/10 l Wasser.

Intensivreinigung:
20 - 40 ml/10 l Wasser.

Reinigungsautomat:
Unterhaltsreinigung: 20 - 40 ml/10 l Wasser.
Intensivreinigung: 60 - 80 ml/10 l Wasser.

Hochdruckreinigung:
1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen.

Einscheibenmaschine:
Intensivreinigung: 60 - 100 ml/10 l Wasser.

Reinigungslösung in den Einscheibenmaschinentank geben und Bodenbeläge mit Reinigungspad abfahren. Schmutzlösung aufsaugen. Gegebenenfalls Bodenbelag aufpolieren.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

GISBAU-Code: GU 50

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger konzentrat 10l, hochdruckreiniger konzentrat, allesreiniger 10 l, Intensivreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Glasreiniger, Sportboden, materialschonend, hautverträglich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,88*
€ 83,66*
€ 6,95*
ab € 66,26*
€ 83,67*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 66,36*
€ 89,00*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 84,53*
€ 104,08*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 118,18*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 89,00*
€ 105,91
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 86,54*
€ 102,98
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 83,46*
€ 99,32
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 80,14*
€ 95,37
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 78,09*
€ 92,93
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 74,76*
€ 88,96
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 66,36*
€ 78,97
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 6,636* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.