| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q23788 Herst.-Nr.: G491-0001 EAN/GTIN: 4100660003925 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Grundreinigung und Intensivreinigung von mikroporösen, feinrauen, säurebeständigen Oberflächen. Besonders geeignet auf Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen. Löst Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Produktvorteile/-eigenschaften Spontane und kraftvolle Reinigungswirkung. Intensiver Kalk- und Zementschleierentferner. Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit der Einscheibenmaschine. Mit dem alkalischen Spezialreiniger G 490 Erol® im System wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt. RK-gelistet. Technische Daten pH-Wert 0,5 - 1 Produkt-Farbe farblos Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Auf allen säurebeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Unterhaltsreinigung: 100 ml/10 l Wasser. Grundreinigung: 1 l/10 l Wasser. Maschinell: Einscheibenmaschine: 200 ml - 1 l/10 l Wasser. Automat: 200 - 500 ml/10 l Wasser. (Bei starker Kalkablagerung - starkes Schäumen zu erwarten - Verwendung des G 478 Buz® Defoam.) Bei nicht säurebeständigen Verfugungen muss die Oberflächevorgenässt werden. Immer mit kaltem Wasser nachspülen. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Xi Reizend R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-CODE: GS 50 Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden! Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B.: Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Saurer Reiniger, fliesenreiniger, Intensivreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Kalklöser, Rostlöser, Zemententferner, Einscheibenmaschine, RK-gelistet, Kalkkiller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,86* | € 5,88* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,93* | € 5,89* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 7,50* | ab € 4,72334* | € 6,74667* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,83* | € 7,66* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,18* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,18* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|