Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G490 Erol Spezialreiniger 1 L rauhe & mikroporöse Bodenbeläg


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G490 Erol Spezialreiniger 1 L rauhe & mikroporöse Bodenbeläg
Buzil G490 Erol Spezialreiniger 1 L rauhe & mikroporöse Bodenbeläg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q236
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G490-0001
EAN/GTIN:
     4100660006254
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
buzil fliesenreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von mikroporösen, feinrauen und alkaliunempfindlichen Oberflächen.

Besonders geeignet auf Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen.

Löst Öl- und Fettverschmutzungen auf Oberflächen und Fußböden.

Technische Daten

pH-Wert 12 - 13
Produkt-Farbe hellgelb
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Produktvorteile/-eigenschaften

Spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Reinigungswirkung.
Exzellente Netzeigenschaften .
Schaumarm.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten.
Mit dem sauren Grundreiniger G 491 Erolcid® im System wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt.
RK-gelistet.

Anwendung und Dosierung

Auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen.

Unterhaltsreinigung:
50 - 100 ml/10 l Wasser.

Intensivreinigung:
500 - 1000 ml/10 l Wasser

Grundreinigung:
1 - 3 l /10 l Wasser

Automatenreinigung:
100 -200 ml/10 l Wasser.

Die Grundreinigung sollte nach folgenden Schritten durchgeführt werden:
Produktlösung ca. 5 - 10 Minuten einwirken lassen.
Mit Einscheibenmaschine und unterlegtem Mikrofaserpad den Bodenbelag abfahren.
Schmutzflotte mit einem Wassersauger aufnehmen.
Mit klarem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden!
Zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses empfehlen wir die Unterstützung mit Mikrofaser-Materialien.
Niederschläge, die aufgrund einer Abkühlung unter Zimmertemperatur auftreten können, lassen sich durch leichtes Erwärmen wieder in Lösung bringen und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xi Reizend.
R 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code GG 60


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fliesen reiniger, Spezialreiniger, Oberflächenreiniger, Ölentferner, Fettlöser, Bodenreiniger, porentief, RK-gelistet, Fußbodenreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
12
€ 7,50*
ab € 4,18334*
€ 5,98667*
2 Tage
28
1
€ 5,00*
ab € 4,26*
€ 6,50*
1
€ 4,19*
ab € 4,67*
€ 7,47*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 4,59*
€ 8,01*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 6,59*
€ 9,45*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,01*
€ 9,53
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,59* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.