|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1608-e743949 Herst.-Nr.: 3004630 EAN/GTIN: 4028163004631 |
| | |
|
|  |  |
 | Schmutzbrecher und Industriereiniger. Beseitigt schnell und gründlich extrem starke Verschmutzungen. Für alle lösungsmittel- und alkalibeständigen Böden und Oberflächen. Breites Wirkungsspektrum auch für die Hochdruckreinigung geeignet. Muril ist ein hochalkalischer Industriereiniger mit aktiven Schmutzlösern zur Anwendungauf allen alkalibeständigen Bodenbelägen. Muril verfügt über ein ausgezeichnetesEmulgiervermögen. Aufgrund des breiten Wirkungspektrums entferntMuril schnell und gründlich extreme Schmutzverkrustungen, hartnäckige Fett- undÖlrückstände, Ruß, sowie alte mehrschichtige Pflegefilme. Muril ist schaumgebremstund daher auch für die Verwendung im Reinigungsautomaten bestens geeignet. Anwendungsbereich: Für alle alkali- und lösungmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge in Industrie und Handwerk. Nicht geeignet für Holzböden, Laminat, Kautschuk-, Linoleum und textile Bodenbeläge. - Sauber
Gründliche Entfernung von extremsten Verschmutzungen und hartnäckigen Fett- und Ölrückständen. - Sicher
Leistungsstarke Rezeptur. - Effizient
Hohe Ergebnissicherheit in Industrie- und Handwerk.
Anwendungsweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- Muril 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.
- Die Reinigungslösung auf die zu reinigende Fläche aufbringen und einwirken lassen.
- Die Fläche reinigen. Bei Bedarf mit einer Maschine abfahren. Die Reinigungslösung nicht austrocknen lassen
- Schmutzflotte aufnehmen.
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.
- Beim Einsatz im Reinigungsautomaten Muril 0,5-1%ig einsetzen.
Anmerkungen / Information Vor der Anwendung die zu reinigenden Flächen auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelleprüfen. Nur für den professionellen Gebrauch. pH WERT: 14 Lagerung Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Fettlöser, Öllöser, Dispergiervermögen. |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 86,92* | € 119,46* |  |  |  | Lager 1608 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 91,54* | € 136,14* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 99,18* | € 141,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1608 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 9,154* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1608 |  | Versand: Lager 1608 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 23,00* | € 4,99* |  | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|