| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e743067 Herst.-Nr.: 3029710 EAN/GTIN: 4028163029719 |
| | |
|
| | |
| Sanitär-Kraftreiniger. Löst spontan Kalk- und Urinstein. Beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen. Frischer Zitronenduft. Hinterläßt einen angenehmen, lang anhaltenden Duft Into fresh ist ein saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Die leistungsstarke Kombination aus Säurebasis und Tensiden entfernt effektiv Kalk, Urinstein und alle sanitärspezifische Verschmutzungen. Into fresh ist für alle gängigen Verfahren in der professionellen Sanitärreinigung geeignet. Die 45° Verschlussöffnung macht Into fresh darüber hinaus zur idealen Wahl für die konzentrierten Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterläßt Into fresh einen angenehmen Duft. Die kennzeichnungsfreie Rezeptur sowie das mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit. Anwendungsbereich: Zur Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge. - Sauber
Spontanes Kalklösevermögen und hohe Reinigungsleistung. - Sicher
Kennzeichnungsfrei zur Erhöhung der Anwendersicherheit. - Effizient
Entfernung von Kalk- und sanitärspezifischen Verschmutzungen in einem Arbeitsgang.
Anwendungsweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
- Zur Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzungsgrad, 50-200 ml Into fresh auf 10 L Wasser geben. Bei hartnäckiger Verkrustung bzw. zur Anwendung in der Toilette unverdünnt auftragen.
- Flächen mit einem roten bzw. gelben polifix Mikrofasertuch oder Schwamm abwischen.
- Gründlich mit Wasser nachspülen. Oberflächen trocknen lassen.
- Zur manuellen Reinigung des Bodens empfehlen wir Into fresh in Kombination mit dem rasanTEC System.
Anmerkungen / Information Zur Anwendung auf säurebeständigen Oberflächen. Im Zweifel, Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nur für den professionellen Gebrauch. Sicherheitshinweis Nicht mit anderen Produkten mischen! Nicht mit chlorhaltigen Produkten verwenden. pH Wert: 1 Lagerbedingungen Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, industriereiniger ecolab, Ecolab, Reiniger, Sanitär-Kraftreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 7,42* | € 10,85* | | | | | | | | | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 7,06* | € 10,87* | | | | Lager 1608 | | | | | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 7,35* | € 11,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,10* | € 153,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,35* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|