Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung-HH Mikrowelle 800W/23Liter - MS23B3515AS/EN *silber* / B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung-HH Mikrowelle 800W/23Liter - MS23B3515AS/EN *silber* / B-Ware
Samsung-HH Mikrowelle 800W/23Liter - MS23B3515AS/EN *silber* / B-Ware
Artikel-Nr.:
     1604-206097
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MS23B3515AS/EN/B-Ware
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
• Typ: Solo-Mikrowelle • Farbe: Silber • Bedienung: Tasten & Drehregler • Garraumvolumen: 23l • Garraumbeschichtung: Keramik-Emaille • Leistung Mikrowelle: 800W • Leistungsstufen: 6 • Ausstattung: Elektronische Steuerung: Ja, Garzeittimer (max./min.) (min/sek): 99min/10sek, Digitale Anzeige: LED (Ice Blue), Zeitsteuerung: Elektronisch, Tageszeituhr (24H/12H): Ja, Schnellstarttaste/ +30s: Ja/Ja, Signaltöne deaktivierbar Ja, Endsignal: Ja, Kindersicherung (Tastensperre): Ja, Durchmesser Großer Drehteller: 288mm, Geruchsneutralisierende Funktion: Ja, Eco Modus: Ja, Innenbeleuchtung: Ja, Art der Innenraumbeleuchtung: Halogen • Material Garraum: Emalierter Stahl *** B-Ware/ Verpackung leicht beschädigt ***
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.