Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung-HH Mikrowelle 800W/23Liter - MG23B3515AK/EN *schwarz*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung-HH Mikrowelle 800W/23Liter - MG23B3515AK/EN *schwarz*
Samsung-HH Mikrowelle 800W/23Liter - MG23B3515AK/EN *schwarz*
Artikel-Nr.:
     1604-205818
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MG23B3515AK/EN
EAN/GTIN:
     8806094785517
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
• Typ: Solo-Mikrowelle • Farbe: Schwarz • Bedienung: Tasten & Drehregler • Garraumvolumen: 23l • Garraumbeschichtung: Keramik-Emaille • Leistung Mikrowelle: 800W • Leistungsstufen: 6 • Ausstattung: Elektronische Steuerung, Garzeittimer (max./min.) (min/sek): 99min/10sek, Digitale Anzeige: LED (Ice Blue), Zeitsteuerung: Elektronisch, Tageszeituhr (24H/12H), Schnellstarttaste/ +30s: Ja/Ja, Browning Plus (Grill+30s), Endsignal: Ja, Signaltöne deaktivierbar, Kindersicherung (Tastensperre), Durchmesser Großer Drehteller: General, Geruchsneutralisierende Funktion: Ja, Eco Modus: Ja, Innenbeleuchtung: Ja, Art der Innenraumbeleuchtung: Halogen • Material Garraum: Emalierter Stahl, Art des Grills: Heizelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.