Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH Compact Box vorkonfektioniert, 2xLC/APC -> open End, 40m, 9/125u, G.657.A2, 2-Faser, OD=2,2mm, Synergy 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTTH Compact Box vorkonfektioniert, 2xLC/APC -> open End, 40m, 9/125u, G.657.A2, 2-Faser, OD=2,2mm, Synergy 21
FTTH Compact Box vorkonfektioniert, 2xLC/APC -> open End, 40m, 9/125u, G.657.A2, 2-Faser, OD=2,2mm, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     1604-205586
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215571V2.40m
EAN/GTIN:
     4038816119261
• S215571V2.40m, * Auftragsbezogene Bestellung * • Artikelinformationen • Vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 2 fasrigem Verlegekabel Biegeunempfindliche Faser für kleinere Biegeradien • Kabeleinführung: rückseitig • Pigtails bereits gespleißt und aufgesteckt 2 Ausgangsports • Verlegekabel aufgerollt auf Papprolle • Anwendungsbereich: Innen • Montageart: Wandmontage/DIN • Rail/Unterputzträgerdosen • Möglichkeit zur Mastmontage: Nein • Material: Kunststoff halogenfrei • Farbe: Weiß • Anzahl Pigtails: 2 • APC Ausführung: Ja • Kupplung: LC-Duplex • Anzahl Kupplungen:1 • Kupplungsfarbe: grün • Mit Faserüberlängenaufnahme: Ja • Schwenkbare Spleißkassette: Ja • Mit Steckschutzvorrichtung: Nein • Kabelmantelabfangung: Nein • IP Schutzart: IP20 • Wasserschutz: Kein Schutz • Faserart: Singlemode • Faserkategorie: G657.A2 • Zugentlastung: Ja • Kabeldurchmesser: 2,2 mm • Mantel-Material: LSZH • Mantel-Farbe: Cremeweiß/RAL9001 • Halogenfrei: Ja • Abmessungen Verteilerbox: 80x80x28 mm • Temperaturbereich: -20 – 60 °C • Kabel & Fasern: IEC60332-2-2 • CPR Class Eca certified
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
153
€ 6,00*
ab € 18,41*
€ 25,85*
Lager 1604
153
€ 8,00*
ab € 18,41*
€ 25,85*
€ 3,50*
ab € 38,79*
€ 46,23*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.