Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa ROCK 5 MODEL B aktiver Kühlkörper mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radxa ROCK 5 MODEL B aktiver Kühlkörper mit Lüfter
Radxa ROCK 5 MODEL B aktiver Kühlkörper mit Lüfter
Artikel-Nr.:
     1604-202390
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RDX-FAN-4012-WHITE
EAN/GTIN:
     4038816214850
•Gewicht: 41g nkl. Kühlpads,Radxa Heatsink 4012 is a radiator for ROCK 5B with a length of 40mm, a width of 40mm and a height of 12mm. •SPECIFICATIONS:Hole diameter: 3mm,Dimensions: 4 x 4 x 1.2 cm Speed: 4300rpm ± 10%,Hole distance: 5.5 cm,Sound: 18dB,Material: aluminum,Bearing: Alloy bearing,Voltage: 5V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
2
€ 8,00*
ab € 5,25*
€ 7,83*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 6,07*
€ 8,80*
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 29,71*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.