|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1604-196043 Herst.-Nr.: ALL15W1004/64PWSv1 EAN/GTIN: 4038816094131 |
| |
|
|  |  |
 | • The ALLNET Windows/Linux PoE Display is the first display on x86 platform which can be operated with Windows or Linux. • The displays are designed for wall mounting or desktop operation and are suitable for POS (Point of Sale), point of sale systems, home automation, marketing display, time recording, video surveillance, terminals, etc.. • 21" Windows PoE Display • CPU: Intel 3855U • RAM/SSD: 4GB/64GB • operating system: Windows10 • Resolution: 1920x1080 • Brightness: 300nits • Display: Multitouch capacitive • Installation: Wall or Desktop • Ethernet: RJ45 Lan PoE(60Watt) • Interface: 4xUSB 3.0, 1x Lan, HDMI, Mic in, Line Out • Multi-Media: Video(HD) Audio Picture(HD) 2 Frontspeaker • Certificate: CE,ROHS,FCC • VESA HOLE: 75x75MM • Functions options: Camera, Software, Bluetooth Support. • Input/output: 110-240V/12V(3A) • Ohne Windows Lizenz • Warranty: 1 year |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1604 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 497,13* | € 564,41* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 494,70* | € 564,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 523,69* | € 595,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1604 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1604 |  | Versand: Lager 1604 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|