Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-190258 Herst.-Nr.: 1306 EAN/GTIN: 0374318856230 |
| |
|
| | |
| • Typ Freiarm-Nähmaschine • Anzahl der Nähprogramme 6 • Stichlänge (max.) 4 mm • Stichbreite (max.) 4 mm • Tiefe 18 cm • Breite 35 cm • Höhe 29 cm • Gewicht 5 kg • Nähgeschwindigkeit (max.) 750 Stichzahl/min |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 90,38* | € 116,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,68* | € 131,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 105,34* | € 134,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,84* | € 209,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|