Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller OCEAN, inkl. Schild A6, Schildmaße: 15,2 x 11,0 x 1,6 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Schild A6, Schildmaße: 15,2 x 11,0 x 1,6 cm
Tischaufsteller OCEAN, inkl. Schild A6, Schildmaße: 15,2 x 11,0 x 1,6 cm
Artikel-Nr.:
     158H-OC1611
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     OC1611
EAN/GTIN:
     4044589254535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tisch-Namensschild
OCEAN Tischaufsteller A6 schneller und einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Aufklappen
OCEAN Tischaufsteller

Die OCEAN Schilderserie vereint fließende Bewegungen mit klaren Formen. Ein gewölbtes Schild stellt Botschaften klar in den Mittelpunkt, ohne aufdringlich zu sein. Die elegante Linienführung und ein schlichter Rahmen unterstützen die Aussagekraft des Tischaufstellers.

Die Beschriftungseinlagen lassen sich schnell und einfach durch Aufklappen der Abdeckung austauschen.

  • Abdeckung aus Kunststoff
  • Wechsel der Einlagen durch Aufklappen
  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

Neben Tischaufstellern punktet OCEAN mit einer kompletten Produktlinie vom Wegweiser bis zum persönlichen Namensschild. Die einzelnen Produkte sind untereinander perfekt kombinierbar und übernehmen die komplette Kennzeichnung Ihres Betriebes.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,7
Höhe [cm]:
10,7
Tiefe [cm]:
7,0
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A6
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Ocean
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
B × H × T [cm]:
14,7 × 10,7 × 7,0
B × H:
14,7 × 10,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tischnamensschild, tisch-aufsteller a6, tisch namensschild, tischaufsteller wolk, Ocean Tischaufsteller mit Schild A6 (15, 2 x 11, 0 x 1, 6 cm), wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 30,78*
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 30,78*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,00*
€ 41,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,78*
€ 36,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,37*
€ 36,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,09*
€ 34,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,26*
€ 33,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,80*
€ 33,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,41*
€ 26,67
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 22,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.