Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch
Artikel-Nr.:
     158H-LT2050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT2050
EAN/GTIN:
     4044589366009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
LITE Secure Infotafel A3 Hochformat stilvolle Beschilderung aus Acrylglas und Edelstahl mit Einlagensicherung
LITE Secure Infotafeln

die Infotafeln der Serie LITE SECURE sind mit einer speziellen Innensechskant-Schraube ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass Ihr Schild diebstahlsicher und somit vor unerwünschten Zugriffen geschützt ist. Somit ist die Schilderserie LITE SECURE der optimale Informationsträger für öffentliche Einrichtungen und Büros sowie Schulen und Universitäten.

Die Beschilderung bestehen aus Stahlprofilen und einer bruchfesten Abdeckung aus Acryglas. Durch den einfachen und schnellen Wechsel der Beschriftungseinlage halten Sie die Informationen immer aktuell.

  • mit Einlagensicherung
  • bruchfeste Abdeckung aus Acrylglas
  • Profil aus Edelstahl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlage
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Neben Infotafeln runden Türschilder sowie ein Bodenaufsteller das Sortiment ab.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Höhe [cm]:
42,5
Tiefe [cm]:
0,7
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Lite Secure
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Stahl
B × H × T [cm]:
30,2 × 42,5 × 0,7
B × H:
30,2 × 42,5 cm
Einlagemaß [BxH]:
29,7 x 42,0 cm (DIN A3)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infotafel wolk, aushangtafel, LITE Infotafel, aus Acrylglas u. Edelstahl, Größe: A3 hoch, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 58,03*
€ 79,02*
€ 4,95*
ab € 58,08*
€ 79,02*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,73*
€ 103,83*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.