Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 20,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 20,0 cm
Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 20,0 cm
Einleger 4 Löcher transparent, 1 VE = 10 Stück, Größe (BxH): 15,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-CO4080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4080
EAN/GTIN:
     4044589526892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
Cristallo Beschriftungseinlage

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 4 Bohrungen

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 4 x Bohrungen: 10 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • Größe (BxH): 15,0 x 20,0 cm, 4 Bohrungen Ø 10 mm (BA 15/15 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
20,0
Stück [VE]:
10
Ausführung:
volltransparent
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
15,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 23,05*
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 23,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.