Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-CO4060 Herst.-Nr.: CO4060 EAN/GTIN: 4044589526878 |
| | |
|
| | |
| Beschriftungseinlagen aus glasklarer Polyesterfolie Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen Cristallo BeschriftungseinlageLackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 4 Bohrungen - für exzellente Beschriftungen
- mit tiefer Kontrastwirkung
- individuell beschriftbar
- geeignet für Laserdrucker
- vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
- Bogenformat A4
- 4 x Bohrungen: 10 mm Ø
Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien: - Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, 4 Bohrungen Ø 10 mm (BA 15/15 mm)
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 15,0 | Höhe [cm]: | 15,0 | Stück [VE]: | 10 | Ausführung: | volltransparent | Einsatzbereich: | Innenbereich | Marke: | SignSystems | Material: | Polyesterfolie | B × H: | 15,0 × 15,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| |