Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis-Anhänger, Symbol: P, Text: Besucher, blau/weiß, 7,0 x 12,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkausweis-Anhänger, Symbol: P, Text: Besucher, blau/weiß, 7,0 x 12,0 cm
Parkausweis-Anhänger, Symbol: P, Text: Besucher, blau/weiß, 7,0 x 12,0 cm
Parkausweis-Anhänger, Symbol: P, Text: Besucher, blau/weiß, 7,0 x 12,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-900.9668
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9668
EAN/GTIN:
     4044589427021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Anhänger Symbol: P, Text: Besucher, blau/weiß
Parkausweis Anhänger


  • Material: 1,6 mm Laseracryl
  • Größe (BxH): 7,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Text:
Symbol P, Besucher
Material:
Polycarbonat
Breite:
7,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
1,6 mm
B × H:
7,0 × 12,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,59*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,93*
€ 11,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.