Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm
Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm
Clear Firmenschild individuell beschriftet Größe (BxH): 42,0 x 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-700.S1320
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70.S1320
EAN/GTIN:
     4044589626332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Firmenschid
wolk
CLEAR Firmenschild individuell beschriftet 1 x 6 mm Sicherheitsglascheibe mit zwei edlen Aluminiumhaltern
CLEAR Firmenschild

Individuell gefertigtes Büro-, Praxis- oder Kanzleischild aus ESG-Glas

Die Türschilder der Serie Clear, bestehend aus mattgebürsteten Aluminiumhaltern und Einscheibensicherheitsglas (ESG), wirken durch ihr rahmenloses Design besonders elegant.

Die Clear-Schilderserie ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Jede Ausführung des Schildersystems lässt sich beliebig drehen und wenden. Ob hochkant oder im Querformat nutzen Sie frei verfügbare Flächen intelligent. Die starken Halter lassen sich an jeder Seite der Scheibe anbringen.

  • ESG-Glas 6 mm
  •  individuell rückseitig beschriftet
  • 2 Aluminiumhalter (38,0 x 2,4 x 2,4 cm)
  • für den Innen- und Außenbereich

Neben Türschildern bietet Clear auch Fahnenschilder, Infotafeln und Tischaufsteller. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.

 

Hinweis: Preis gilt bei Bereitstellung druckfähiger Daten.

Für die Erstellung der Druckdaten fallen zusätzliche Satzkosten an!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
60,0
Materialgruppe:
Glas (ESG)
Produktkategorie:
Firmenschilder
Ausrichtung:
Hochformat | Querformat
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Material:
ESG Glas
Stärke:
8 mm
B × H:
42,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 133,10*
€ 168,53*
€ 4,95*
ab € 133,16*
€ 168,53*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.