Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen, Farbe: schwarz, Höhe: 30 cm Version: 02 - 2
Artikel-Nr.:
     158H-460.6303.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.6303.02
EAN/GTIN:
     4044589565952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Zahlen aus Acrylglas 0-9 plus Sonderzeichen

Ausgewählte Version: 02 - 2

Zahlen und Buchstaben aus Acrylglas

Individuelle Gestaltung mit unseren hochwertigen Acrylglas-Zahlen und -Buchstaben.

Kreieren Sie eigene Schriftzüge, Hausnummern, Nummerierungen und mehr in verschiedenen Farben und Größen.

  • viele Gestaltungsmöglichkeiten dank unterschiedlicher Farben und Größen
  • Ideal für Hausnummern, Schriftzüge, Geburtstage und mehr
  • selbstklebend

Größen: 8,0 cm, 15,0 cm, 20,0 cm und 30,0 cm

Farben: schwarz, rot, blau

 


  • Version: 02 - 2
  • Größe (H): 30,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
30,0
Materialgruppe:
Acrylglas
Farbe:
schwarz
Material:
Acrylglas
B × H × T [cm]:
30,0 ×
B × H:
30,0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten 0-9, nummernetiketten, Zahlen, Acrylglas, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 21,01*
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 21,01*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.