Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RoHS conform, Bauteile Schwermetall frei, 500 Stk / Rolle, Größe (Durchm.): 1,0


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
RoHS conform, Bauteile Schwermetall frei, 500 Stk / Rolle, Größe (Durchm.): 1,0
RoHS conform, Bauteile Schwermetall frei, 500 Stk / Rolle, Größe (Durchm.): 1,0
RoHS conform, Bauteile Schwermetall frei, 500 Stk / Rolle, Größe (Durchm.): 1,0
Artikel-Nr.:
     158H-310.E1005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.E1005
EAN/GTIN:
     4044589408303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
wolk aufkleber
aufkleber
SafetyMarking RoHS conform Aufkleber kennzeichnet Schwermetallfreie Bauteile
SafetyMarking® RoHS conform Aufkleber

RoHS Conform kennzeichnet elektrische Bauteile, die im Zuge der EU-Richtlinie 2011/65/EU, keine Obergrenzen von Schwermetallen bzw. umweltgefährdenen Stoffen überschreiten.

  • kennzeichnet Schwermetallfreie Elektrobauteile
  • PVC-Folie, selbstklebend
  • Durchmesser: 1,0 cm
  • 500 Stk./Rolle

Zu den nach EU-Richtlinie 2011/65/EU umweltgefärdenen Stoffen zählen Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, Polybromierte Biphenyle, Polybromierte Diphenylether, Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Benzylbutylphthalat, Dibutylphthalat und Diisobutylphthalat.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrstoffetikett
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
RoHS
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 95,70*
€ 112,54*
€ 4,95*
ab € 95,29*
€ 112,54*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 112,54*
€ 133,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,58*
€ 132,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,83*
€ 125,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,62*
€ 125,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,70*
€ 113,88
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.