Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-310.D4887
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.D4887
EAN/GTIN:
     4044589526571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten wolk
Individuell gefertigtes Inventaretikett Logo, Text, Bacode, Nummerierung und Farbe nach Wahl
SafetyMarking® individuelles Inventarschild mit Barcode

Ihr Inventaretikett zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. 1000 Etiketten mit Ihrerm Text, Logo und Nummerierung. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten nach Ihren Wünschen
  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

So geht es weiter:

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.


  • Material: VOID-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
4
€ 4,95*
ab € 137,93*
€ 160,39*
4
€ 4,95*
ab € 138,12*
€ 160,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 160,39*
€ 190,86
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 149,31*
€ 177,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 144,70*
€ 172,19
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 141,74*
€ 168,67
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 137,93*
€ 164,14
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 641,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.