Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 01 - weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 01 - weiß
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 01 - weiß
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 01 - weiß
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 01 - weiß
Artikel-Nr.:
     158H-310.8169.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.8169.01
EAN/GTIN:
     4044589513847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Markierungs- und Klebepunkte verschieden Farben auf Rolle

Ausgewählte Version: 01 - weiß

SafetyMarking® Markierungs- und Klebepunkte

Markierungs- und Klebepunkte für die individuelle Anwendung und Beschriftung.

  • Markierungspunkte in verschiedenen Farben
  • Material: Haftpapier - ablösbar
  • aus veranwortungsvoller Waldwirtschaft
  • zum Beschriften geeignet mit Folienschreibern
  • Nutzen: 500 Stück
  • Maße (Durchm.): 1,2 cm

Die Farben grau, schwarz, rot, grün, und blau sind durch eine Veredelung bei der Produktion glänzend.


  • Version: 01 - weiß
  • Material: 0852 Haftpapier nonpermanent
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
weiß
Ausführung:
non-permanent
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 12,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 12,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.