Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 1001 - 2000 4 x 3 cm Rolle, VOID Version: 01 - schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 1001 - 2000 4 x 3 cm Rolle, VOID Version: 01 - schwarz
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 1001 - 2000 4 x 3 cm Rolle, VOID Version: 01 - schwarz
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 1001 - 2000 4 x 3 cm Rolle, VOID Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158H-310.4637.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4637.01
EAN/GTIN:
     4044589499769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Inventarschild Geräte-Nr., mit Barcode und fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • Barcodetyp: Code 39 - für jeden Scannertypen zu lesen
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 01 - schwarz
  • Material: VOID-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 108,80*
€ 138,91*
€ 4,95*
ab € 108,27*
€ 138,91*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,91*
€ 165,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,60*
€ 163,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,38*
€ 157,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,06*
€ 144,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,80*
€ 129,47
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.