Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Inventar-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm, Rolle, PVC Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SafetyMarking Etik. Inventar-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm, Rolle, PVC Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Inventar-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm, Rolle, PVC Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158H-310.4620.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4620.03
EAN/GTIN:
     4044589499103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Eigentumsetiketten
Inventaretiketten Inventar-Nr.:

Ausgewählte Version: 03 - rot

Inventarschild Inventar-Nr. mit Barcode und fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. So erleichtern Sie die Betriebsorganisation und optimieren die Führung des Bestandsverzeichnisses

  • UV- und witterungsbeständige Folie 
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • Barcodetyp: Code 39 - für jeden Scannertypen zu lesen
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: PVC-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inventar-Etiketten, Inventaretiketten, eigentumsetiketten rot, barcode etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 44,03*
€ 4,95*
ab € 32,65*
€ 44,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,03*
€ 52,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.