Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-310.2482.02 Herst.-Nr.: 31.2482.02 EAN/GTIN: 4044589492685 |
| | |
|
| | |
| Inventaretiketten Typ / Baujahr / Inventar-Nr. Ausgewählte Version: 02 - blauSafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Typ/Baujahr/Inventar-Nr.:Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation. - beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
- Übertragung des Etiketts unmöglich
- UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
- Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- Qualität Made in Germany
- Version: 02 - blau
- Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | Inventarkennzeichnungsetikett | Produktkategorie: | Inventarkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | Dokumentenfolie | Breite: | 4,0 cm | Höhe: | 3,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder |
| | |
| |