Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 3 cm, 500er Rolle, Dokumentenf. Version: 01 - schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 3 cm, 500er Rolle, Dokumentenf. Version: 01 - schwarz
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 3 cm, 500er Rolle, Dokumentenf. Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158H-310.2477.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2477.01
EAN/GTIN:
     4044589492470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventar-etiketten schwarz
Inventaretiketten Inventar-Nr.:

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Inventar-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 01 - schwarz
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 51,71*
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 51,71*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,71*
€ 61,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.