Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-310.1923.03 Herst.-Nr.: 31.1923.03 EAN/GTIN: 4044589494719 |
| | |
|
| | |
| Sale Rabattaufkleber mit Prozent nach Wahl Ausgewählte Version: 03 - - 30 %SafetyMarking® Hinweisschild Sale mit ProzentangabeIdeal für die Preisauszeichnung oder Kennzeichnung von Aktionswaren direkt am Produkt. So können auf einem Verkaufsständer unterschiedliche Preisauszeichnungen vorgenommen werden - selbstklebend und gut sichtbar
- können direkt an der zu kennzeichnenden Ware angebracht werden
- lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
- für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- Qualität Made in Germany
- Version: 03 - - 30 %
- Material: 0852 Haftpapier weiß, non-permanent
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | Produktetikett | Produktkategorie: | Produktkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | individualisierbar | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | Haftpapier | Durchmesser: | 3,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| |