Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennz. auf Rolle, Ausf D m Gruppenf wunschtext, PET,3300x14cm DIN 2403


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Rohrleitungskennz. auf Rolle, Ausf D m Gruppenf wunschtext, PET,3300x14cm DIN 2403
Rohrleitungskennz. auf Rolle, Ausf D m Gruppenf wunschtext, PET,3300x14cm DIN 2403
Artikel-Nr.:
     158H-290.3354
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3354
EAN/GTIN:
     4044589441898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle...
DIN 2403
wolk
Markierungsband - Rohrleitungskennzeichnung - Ausführung D - für Gruppe 1,2,3,6,7,0 DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung D

  • für alle Rohre ab 7 Zoll = 156 mm Ø
  • 33 m lang, 140 mm breit
  • Höhe je Textfeld (ohne Pfeil): ca. 80 mm
  • Textfelder je Rolle: 264 Stück
  • kennzeichnet Durchflussstoff und Fließrichtung
  • geeignet für die Gruppen: Wasser, Dampf, Luft, Säuren, Laugen & Sauerstoff

  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • DIN/NORM: DIN 2403
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Ausführung:
D
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Band
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Rolle
Breite:
14,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
14,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 205,60*
€ 291,66*
€ 4,95*
ab € 206,29*
€ 291,66*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,66*
€ 347,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 258,75*
€ 307,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 250,34*
€ 297,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 234,88*
€ 279,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 224,80*
€ 267,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 205,60*
€ 244,66
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.