Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby an Bord Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baby an Bord Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Baby an Bord Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5268
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5268
EAN/GTIN:
     4044589031167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge Baby an Bord
Baby an Board


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,62*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.