Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 43x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 43x8 cm
Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 43x8 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5571
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5571
EAN/GTIN:
     4044589451620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzschild
wolk
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Namensschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl
Namensschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 43,0 x 8,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Eigenschaft:
individualisierbar
Breite:
43,0 cm
Höhe:
8,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 21,47*
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5570
ab € 16,79*
Ähnlich
Wolk
11.5544
ab € 12,03*
Ähnlich
Wolk
11.5543
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.